単心ビニルコード

単心ビニルコード - 古河電工メタルケーブル

小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)
導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
電気用品安全法による型式認定品です。
JIS C 3306参考規格。

定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8内容量1巻(200m)
全25種類を絞り込む
外径(Φmm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69890479VSF 0.5sq 青0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890488VSF 0.5sq 赤0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890497VSF 0.5sq 黄0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890506VSF 0.5sq 黒0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890515VSF 0.5sq 白0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890531VSF 0.5sq 緑0.90.52.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890540VSF 0.75sq 青1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890549VSF 0.75sq 赤1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890558VSF 0.75sq 黄1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890567VSF 0.75sq 黒1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890576VSF 0.75sq 白1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890585VSF 0.75sq 灰1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890601VSF 0.75sq 緑1.10.752.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890610VSF 1.25sq 青1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890619VSF 1.25sq 赤1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890628VSF 1.25sq 黄1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890637VSF 1.25sq 黒1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890646VSF 1.25sq 白1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890655VSF 1.25sq 緑1.51.253.1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890671VSF 2sq 青1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890680VSF 2sq 赤1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890689VSF 2sq 黄1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890698VSF 2sq 黒1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890707VSF 2sq 白1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890716VSF 2sq 緑1.823.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする