古河電工メタルケーブル
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
長さ(m)
10
定格
60℃・600V
芯数(C)
1
内容量
1巻(10m)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
外径(Φmm)
18.7
21.2
断面積(mm
2
)
150
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889648
KIV 150sq 青
青
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889657
KIV 150sq 赤
赤
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889691
KIV 150sq 白
白
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889700
KIV 150sq 緑
緑
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889709
KIV 200sq 青
青
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889718
KIV 200sq 赤
赤
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889736
KIV 200sq 黒
黒
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889745
KIV 200sq 白
白
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889761
KIV 200sq 緑
緑
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889666
KIV 150sq 黄
黄
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889675
KIV 150sq 黒
黒
18.7
2.2
150
24
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889727
KIV 200sq 黄
黄
21.2
2.4
200
26
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表