古河電工メタルケーブル
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格
60℃・600V
内容量
1巻(10m)
全42種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
3.7
4.9
7
9.1
11.6
15.2
絶縁体厚さ(mm)
選択してください
1.2
1.4
1.6
1.8
2
断面積(mm
2
)
選択してください
8
14
22
38
60
100
仕上外径(Φmm)
選択してください
6.1
7.7
10.5
13
15.5
19.5
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889228
KIV 8sq 青
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889237
KIV 8sq 赤
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889271
KIV 8sq 白
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889298
KIV 14sq 青
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889307
KIV 14sq 赤
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889341
KIV 14sq 白
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889368
KIV 22sq 青
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889377
KIV 22sq 赤
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889411
KIV 22sq 白
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889438
KIV 38sq 青
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889447
KIV 38sq 赤
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889481
KIV 38sq 白
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889508
KIV 60sq 青
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889517
KIV 60sq 赤
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889551
KIV 60sq 白
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889569
KIV 60sq 緑/黄
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889578
KIV 100sq 青
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889587
KIV 100sq 赤
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889621
KIV 100sq 白
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889639
KIV 100sq 緑/黄
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889246
KIV 8sq 黄
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889255
KIV 8sq 黒
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889280
KIV 8sq 緑
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889289
KIV 8sq 緑/黄
3.7
1.2
8
6.1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889316
KIV 14sq 黄
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889325
KIV 14sq 黒
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889350
KIV 14sq 緑
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889359
KIV 14sq 緑/黄
4.9
1.4
14
7.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889386
KIV 22sq 黄
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889395
KIV 22sq 黒
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889420
KIV 22sq 緑
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889429
KIV 22sq 緑/黄
7
1.6
22
10.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889456
KIV 38sq 黄
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889465
KIV 38sq 黒
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889490
KIV 38sq 緑
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889499
KIV 38sq 緑/黄
9.1
1.8
38
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889526
KIV 60sq 黄
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889535
KIV 60sq 黒
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889560
KIV 60sq 緑
11.6
1.8
60
15.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889596
KIV 100sq 黄
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889605
KIV 100sq 黒
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
69889630
KIV 100sq 緑
15.2
2
100
19.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表