古河電工メタルケーブル
通信機器用ビニル電線
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。
JCS 3368号に準拠しております。
定格
60℃・60V以下
内容量
1巻(200m)
全23種類を絞り込む
外径(Φmm)
0.7
0.9
1.1
絶縁体厚さ(mm)
0.4
0.5
断面積(mm
2
)
0.3
0.5
0.75
仕上外径(Φmm)
1.5
1.9
2.1
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889770
KV 0.3sq 青
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889779
KV 0.3sq 赤
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889788
KV 0.3sq 黄
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889797
KV 0.3sq 黒
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889806
KV 0.3sq 白
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889815
KV 0.3sq 橙
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889831
KV 0.3sq 茶
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889840
KV 0.3sq 灰
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889849
KV 0.3sq 緑
0.7
0.4
0.3
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889858
KV 0.5sq 青
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889867
KV 0.5sq 赤
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889876
KV 0.5sq 黄
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889885
KV 0.5sq 黒
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889901
KV 0.5sq 白
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889910
KV 0.5sq 橙
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889919
KV 0.5sq 緑
0.9
0.5
0.5
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889928
KV 0.75sq 青
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889937
KV 0.75sq 赤
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889946
KV 0.75sq 黄
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889955
KV 0.75sq 黒
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889971
KV 0.75sq 白
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889980
KV 0.75sq 茶
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889989
KV 0.75sq 緑
1.1
0.5
0.75
2.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表