通信機器用特殊耐熱ビニル電線

通信機器用特殊耐熱ビニル電線 - 古河電工メタルケーブル

諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。

定格105℃・60V以下内容量1巻(500m)
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69889998SHKV 0.3sq 青0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890007SHKV 0.3sq 赤0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890016SHKV 0.3sq 薄紫0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890025SHKV 0.3sq 黄0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890041SHKV 0.3sq 黒0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890050SHKV 0.3sq 白0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890059SHKV 0.3sq 空0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890068SHKV 0.3sq 橙0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890077SHKV 0.3sq 茶0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890086SHKV 0.3sq 灰0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890095SHKV 0.3sq 緑0.70.40.31.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890111SHKV 0.5sq 青0.90.50.51.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890120SHKV 0.5sq 赤0.90.50.51.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890129SHKV 0.5sq 黒0.90.50.51.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890138SHKV 0.5sq 白0.90.50.51.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69890147SHKV 0.5sq 茶0.90.50.51.9
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする