曜日別特売

消防用耐熱電線

消防用耐熱電線 - 古河電工メタルケーブル

消防用耐熱電線
導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。
全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。
シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。

21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
絶縁体厚さ(mm)
導体径(mm)
耐電圧(V/min)
導体抵抗(Ω/km)
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69889009HP(KRF-3) 0.9mm×2c1巻(200m)0.30.9350最大:28.21000以上
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889018HP(KRF-3) 0.9mm×3c1巻(200m)0.30.9500最大:28.22500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889027HP(KRF-3) 0.9mm×3p1巻(100m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889036HP(KRF-3) 0.9mm×4c1巻(200m)0.30.9500最大:28.82500
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889045HP(KRF-3) 0.9mm×5p1巻(100m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889061HP(KRF-3) 0.9mm×7p1巻(10m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889070HP(KRF-3) 0.9mm×10p1巻(10m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889079HP(KRF-3) 0.9mm×15p1巻(10m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889088HP(KRF-3) 0.9mm×20p1巻(10m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889097HP(KRF-3) 0.9mm×30p1巻(10m)0.250.9500最大:29.32500
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889106HP(KRF-3) 0.9mm×50p1巻(10m)0.250.9500最大:29.62500
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889115HP(KRF-3) 1.2mm×2c1巻(200m)0.31.2500最大:16.42500
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889131HP(KRF-3) 1.2mm×3c1巻(200m)0.31.2500最大:16.42500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889140HP(KRF-3) 1.2mm×3p1巻(100m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889149HP(KRF-3) 1.2mm×4c1巻(200m)0.31.2500最大:16.42500
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889158HP(KRF-3) 1.2mm×5p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889167HP(KRF-3) 1.2mm×7p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889176HP(KRF-3) 1.2mm×10p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889185HP(KRF-3) 1.2mm×15p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889201HP(KRF-3) 1.2mm×20p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69889210HP(KRF-3) 1.2mm×30p1巻(10m)0.251.2500最大:16.42500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする