曜日別特売

パーティクルカウンター

パーティクルカウンター - カノマックス(KANOMAX)

圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!
<主な機能>
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。
0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。
4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。
モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。

仕様吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3(計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)付属品本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD区分場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm)質量(g)3.4kg電源外部電源:ACアダプター入力 100~240V表示計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W150×H163×D22分解能粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)記録媒体媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式表示器4.3インチカラー液晶、タッチパネル動作温湿度範囲15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと)通信機能本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud)言語表示日本語、英語偽計数1個以下/35分間計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱計測時間6秒~99分59秒(1回の計測時間)内容量1台(1台)
関連資料:(1.06MB) (2.06MB)取扱説明書:(2.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901941Model 3950
1,780,000
1,698,000
1,867,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする