曜日別特売

パーティクルカウンター 6粒径

パーティクルカウンター 6粒径 - カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 6粒径 - カノマックス(KANOMAX)

見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。

用途
クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理
食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理
医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理
JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験
仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)内容量1台(1台)
関連資料:(1.08MB) (1.96MB)取扱説明書:(1.35MB)
注意
※温湿度プローブ0842がご使用になれません。0842をご使用の場合は3889をお求めください。
※(
※1)設置環境によっては通信が不安定になる場合があります。
※(
※2)計測ソフトウェアを使ってのリアルタイムモニタリングを行っていただく場合は、台座3888-70(別売品)が必要になります。
※(
※3)付属USBケーブルは、内蔵メモリをPCへアウトプット、またはプリンター印刷する場合に使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69901916Model 3889-01
428,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする