曜日別特売

計量スプーン5種セット

計量スプーン5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]計量スプーン5種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽くて使いやすい5種類そろった便利な計量スプーンセット
小さじ1/4~大さじ1までの5種類がそろった便利な計量スプーンセットです。軽くて使いやすいプラスチック製で、明るいカラーがキッチンを華やかにします。フックでひとまとめにできるので整理しやすく、壁掛け収納も可能。料理やお菓子づくりの基本アイテムとして、家庭や学校で大活躍します。
材質:PP。サイズ:小さじ1/4(1.25ml):102×19×10mm、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12mm、小さじ1(5ml):108×29×15mm、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17mm、大さじ1(15ml):117×41×20mm。セット内容:1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1材質PP寸法(mm)小さじ1/4(1.25ml):102×19×10、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12、小さじ1(5ml):108×29×15、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17、大さじ1(15ml):117×41×20内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6989792623532
140
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする