ヒット商事
マグネット付ビットホルダー 落ちない君
強力磁石でビスの落下を防止!
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。
ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質
本体/PP樹脂、中/磁石
適合サイズ(mm)
Φ6.35、六角ビット6.35
内容量
1パック(6袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903070
BITH 6.35-2DP RM
レギュラーサイズ:27
レギュラーサイズ:15
レギュラーサイズ(1入)ミニサイズ(2入)×6
¥
16,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
69903079
BITH 6.35-2DP MM
ミニサイズ:13.5
ミニサイズ:15
ミニサイズ(4入)×6
¥
16,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
69903088
BITH 6.35-2DP
レギュラーサイズ:27
レギュラーサイズ:15
レギュラーサイズ(2入)×6
¥
16,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください