ヒット商事
インパクトソケット
インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。
付属品
ピン、Oリング
材質
特殊合金鋼
寸法(mm)
30
質量(g)
410
差込角(mm)
19
対辺
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903115
P6H-30
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください