バラビット

バラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelpバラビット - iHelp

1本で長く使える両頭タイプ。
日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。
ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。

用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット入数1本内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699037880600186515
オープン
98
108(税込)
4日以内出荷
699037970600198519
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
6990380606002011026
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする