オレゴン(OREGON)
チェーンソー替刃
軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。
メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。
剪定などの細かい作業に最適。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
コントロールカット
ピッチ
1/4″
ゲージ
.050(1.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908067
25AP052ES
52
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
69908076
25AP064EC
64
¥
5,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
69908085
25AP086EC
86
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください