オレゴン(OREGON)
チェーンソー替刃
小型カジュアルソー向け。
.043"ゲージの軽量仕様。
低振動・低キックバックのシャンファーチゼルカッターチェーン。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
アドバンスカット
ピッチ
3/8”LP
ゲージ
.043”(1.1mm)
コマ数
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908015
90PX046ES
¥
4,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください