オレゴン(OREGON)
チェーンソー替刃
竹などの密集した繊維の切断に最適。
25APをベースにしたフルカッターチェーン。
カービング作業にも。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
スカルプター
ピッチ
1/4″
ゲージ
.050(1.3mm)
コマ数
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908101
25F068ES
¥
7,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください