オレゴン(OREGON)
チェーンソー替刃
高性能ロープロファイルチェーン。
標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。
錆を抑制するブルーカッター仕様。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
バーサカット
ピッチ
3/8”LP
ゲージ
.050(1.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908049
91VXL052EC
52
¥
5,420
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
69908058
91VXL058EC
58
¥
5,930
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください