オレゴン(OREGON)
チェーンソー替刃
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。
低振動・低キックバック。
メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
アドバンスカット
ピッチ
3/8”LP
ゲージ
.050(1.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69908031
91PX047ES
47
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
69908040
91PX050EC
50
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください