曜日別特売

COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー

COUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー - COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー - COUGARCOUGAR シングルフレームPWMファン採用240mm簡易水冷CPUクーラー - COUGAR

・「Poseidon Vistek ARGB」240mm簡易水冷CPUクーラー
・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載
・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現
・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮
・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・カラー:ブラック

備考
【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366
AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1
コネクタ
【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM
Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin
Power supply : USB Connector
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】243.6×125×25、【ラジエーター】272×121×27ブラック品名Poseidon Vistek ARGB 240消費電力(W)【ファン】6.72 (Fan) / 5 (LED)、【ポンプ】2.4定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC定格電流(A)【ファン】700-2500 (±10%)、【ファン】0.56 (Fn) / 1.0 (LED)、【ポンプ】0.2型番CGR-PSDVARGB-B-240最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4プレートCopper風量【ファン】78.2 CFM回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】2700 (±10%)騒音レベル(dB(A))【ファン】38ファンUnity 240 ARGBRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)390±5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908155CGR-PSDVARGB-B-240
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする