曜日別特売

Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー

Deepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LE V2 ZERO DARK」シリーズ360mm水冷CPUクーラー - DEEPCOOL

・「LE V2 ZERO DARK」360mm簡易水冷クーラー
・ファンやラジエーター、チューブなど、細部に至るまでブラックカラーで整えられた「ZERO DARK」デザイン
・ウォーターブロック中央部のワンポイントLED以外の照明効果を搭載しないオールブラックデザインにより、LED非搭載システムに最適
・ポンプカバーは任意の角度に回転可能
・ウォーターブロック中央部のロゴ部分にはRGBライティングを搭載し、好みの色にカスタマイズ可能
・最大3400RPM駆動、PWM制御対応の3相6スロット4極モーター搭載ウォーターポンプ装備
・耐久性の高いHydro Bearingを搭載した静音リングファン採用
・独自の液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」搭載
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・カラー:ブラック
・3年保証

対応
【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
仕様【ポンプスピード】2500~3400RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×78×55【ラジエーター】402×120×27品名LE360 V2 ZERO DARK規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header騒音値(dB)【ファン】≦24.96(A)【ポンプ】≦33(A)風量【ファン】48.34CFM製品質量(g)1554コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】1.34mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)500~1600±10%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905371R-LE360ZERO-BKLNMD-G-1
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする