Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー

Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー - DEEPCOOL

・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー
・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上
・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載
・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応
・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載
・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」
・シンプルで安全な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ホワイト

対応
【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27品名LM240 WH規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM240-WHDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1404コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69905328R-LM240-WHDMMC-1
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする