POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード

POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード - POWERCOLOR

・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード
・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ
・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現
・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ
・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース
・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計
・2スロットブロワーファン
・バス規格:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:32GB GDDR6
・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4
・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)
・最小システム電力要件:750W
・カード寸法:266.7×111.2×40mm

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908347AI PRO R9700 32G-B
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする