POWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード

POWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLORPOWERCOLOR AMD Radeon RX 9070 XT搭載「Hellhound」シリーズグラフィックカード - POWERCOLOR

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載
・「Hellhound」シリーズ
・未来から来た謎のキャラをモチーフとした「Reva」モデル
・交換用オリジナルバックプレートやアクリルフィギュアなどが付属
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止
・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース
・PCBの曲がりを防ぐメタルバックプレート装備
・アイシーブルーのLEDライティング
・2.5スロットトリプルファンクーラー
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(Silent)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:256-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 2
・最小システム電力要件:800W
・本体寸法:332×122×57mm、346×151×57mm(w/bracket)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908356RX9070XT 16G-L/OC/REVA
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする