曜日別特売

雪かきスコップ

雪かきスコップ - ファミリー・ライフ

軽量で使いやすい雪かきスコップです。
先端の頑丈ブレードで硬い雪もラクラク砕く!
ジョイント部分を回すだけで簡単に伸縮でき、長さ調整できます。
ボタンを押しながら引くと柄・スコップに簡単に分割できます。
お客様組立式

材質PP・アルミニウムブラック質量(g)(約)800寸法(cm)(約)26×70~91、スコップ面:(約)34.5×26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908006a36073
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする