ファミリー・ライフ
雪かき機
タイヤつきだから押すだけで除雪がらくらくできます!
タイヤは滑りにくいゴム製のものを使用!ゴム製なので静かです。
上下5段階の高さ調整可能
左右5段階の角度調整可能
お客様組立式
材質
本体:合金、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)
(約)10
色
ブラック
寸法(cm)
ショベル:(約)74×36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)74×62×108.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69903779
a36066
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください