曜日別特売

薄鎌 195全鋼

薄鎌 195全鋼 - 宝長久薄鎌 195全鋼 - 宝長久薄鎌 195全鋼 - 宝長久薄鎌 195全鋼 - 宝長久薄鎌 195全鋼 - 宝長久

刃長195mmタイプの、やわらかい草の刈り取り作業用スチール製薄鎌。
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。

用途やわらかい草の刈り取り作業に。材質刃部:スチール/柄部:天然木全長(mm)420質量(g)175柄長さ(mm)360頭部長(mm)195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69917596156323
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする