宝長久
薄鎌 195全鋼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69917596
品番
156323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
刃長195mmタイプの、やわらかい草の刈り取り作業用スチール製薄鎌。
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途
やわらかい草の刈り取り作業に。
材質
刃部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
420
質量(g)
175
柄長さ(mm)
360
頭部長(mm)
195