SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル

SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)SPARKLE Intel Arc Pro B60グラフィクスカード/ブロワーファン搭載モデル - SPARKLE(スパークル)

・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード
・ラジアルファン設計を採用し、カード/ケース内部の熱を効率的に排気
・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮
・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現
・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供
・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート
・メタルバックプレート装備
・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)
・Boost Clock:2400MHz
・Graphics Memory:24GB GDDR6
・Xe core:20
・Ray Tracing Units:20
・Intel XMX engines:160
・GPU Peak TOPS (int8):197
・メモリーバス幅:192-bit
・メモリー帯域幅:456 GB/s
・映像出力:Display Port 2.1 × 4
・TBP:200W
・スロット:2スロット
・カード寸法:289×120×42mm

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69908390SBP60W-24G
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする