Bambu Lab
Bambu Lab
5インチ タッチスクリーン
AI障害検知
自動フローダイナミクスキャリブレーション
マルチカラー造形
コールドエア冷却
アクティブ換気式フィラメント乾燥
256×256×256 mm
3
の造形サイズ
その他
最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s
2
方式
熱溶解積層方式
最高温度(℃)
【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110
本体寸法(mm)
392×406×478
本体質量(kg)
14.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【造形】256×256×256
フィラメント
PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF
最高速度(mm/s)
【ツールヘッド】600
ノズル径(Φmm)
【付属ノズル】0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69917849
PF004-U+SA007-JP1
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180