曜日別特売

【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル - エアージェイ

半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃

付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)内容量1台
注意
※リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大エネルギー密度
標準容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像69920841MB-SS5000MK2 BKブラック12663×14.8×1014255000(18.5Wh)
4,527
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920850MB-SS5000MK2 WHホワイト12663×14.8×1014255000(18.5Wh)
4,527
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920859MB-SS10000MK2 BKブラック21769×16×143.545510000(37Wh)
6,345
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920868MB-SS10000MK2 WHホワイト21769×16×143.545510000(37Wh)
6,345
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920877MB-SS20000MK2 BKブラック40869×28.5×143.545520000(74Wh)
7,255
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メイン画像69920886MB-SS20000MK2 WHホワイト40869×28.5×143.545520000(74Wh)
7,255
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする