曜日別特売
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859

メイン画像

MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859
MB-SS10000MK2 BK 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ 69920859

【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
標準容量(mAh)10000(37Wh)
バッテリー容量(mAh)60000
質量(g)217
内容量1台注文コード69920859品番MB-SS10000MK2 BK
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃

色
ブラック
質量(g)
217
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×16×143.5
最大エネルギー密度
455
標準容量(mAh)
10000(37Wh)
付属品
USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質
ABS、PC
電圧(V)
【標準】3.7【最大】4.2
出力
[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)
入力
[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max
機能
パススルー
保護機能
入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
バッテリー容量(mAh)
60000
蓄電時間(時間)
3~4.5(9V/2A 充電時 C to Cケーブル使用)
充放電回数(回)
2000(理論値)
注意
※リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする