FSC
PD20W耐雷USB充電器
GaN使用で給電効率が高い
PPS充電対応
折りたたみプラグ式
耐雷機能LEDランプ
色
ホワイト
出力
USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/2.5A、20V/1.5A 最大18W:Type-C 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、最大20W
耐雷サージ
【バリスタ性能】3000V
USB
【USB-A、Type-C】2ポート同時使用時 合計5V3A 最大15W
充電環境
【PPS】5-11V/2A 最大22W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69922505
FS-SPAC20-WH
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください