曜日別特売

トカゲレジェンド

トカゲレジェンド - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。

用途ステンレス・金属の切断粒度46寸法(mm)105×1.0×15硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69921087
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする