パオック
SMS-190T用チップソー
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
用途
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
適合機種
SMS-190T
本体寸法(mm)
外径190×内径20×刃厚2.0
本体質量(g)
270
刃数(p)
72
最高使用回転速度(min
-1
)
5800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69921008
SMS-TS190
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください