剣匠
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 替刃
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。
用途
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に
適合機種
FS-HB210
材質
刃部/炭素工具鋼
山数
10
本体寸法(mm)
W35×H235×D1.2
本体質量(g)
45
刃厚(mm)
1.2
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69920999
FS-HB210B
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください