パオック
テーブルソー用チップソー
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
用途
木工用スタンド付テーブルソーTBS-255PA・TBS-255PA2用のチップソーです。
適合機種
TBS-255PA、TBS-255PA2
材質
本体:炭素鋼、先端:超硬
本体寸法(mm)
外径255×穴径15.9×刃厚2.6
本体質量(g)
650
刃数(p)
60
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69921017
TBS-TS
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください