曜日別特売

造作チップソー

造作チップソー - トップマン[工具・金物]

チタンコートで耐摩耗性に優れ、スムーズに切れる

付属品収納ケース厚さ(mm)1.2ピッチ42P外径(Φmm)125穴径(mm)20内容量1枚
注意
※切断直後は刃が非常に熱くなっていますので、触らないでください。
※刃の取付・取り換えは電動工具本体の電源プラグをコンセントから必ず抜いてから行ってください。バッテリー式の場合はバッテリーを取り外して行ってください。
※刃の回転方向を確認の上、正しく取り付けてください。
※刃の取り換え時は、刃物用手袋を着用して行ってください。
※使用前に必ず空転させ、ブレやがたつきがないか確認してください。
※使用の際は回転数が安定してからゆっくりと切断を行ってください。急に押し当てたり、無理な押し付けなどは事故やケガ、破損の原因となります。
※本製品は直線切り専用です。曲線切りやコジたりしないでください。破損やケガの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699256014000285
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする