曜日別特売

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 24インチ

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With 24インチ - YAMAHA(ヤマハ)

Withシリーズ内最軽量。人気の定番シティサイクル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ]

用途ショッピング等全長(mm)1785フレームアルミバッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー車体質量(kg)26.2タイヤサイズ24インチ適応身長(cm)(目安)142以上変速内装3段変速内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992785926PA24W-MSVマットスモーキーブルー
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992786826PA24W-DBLダスティダークブルー
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992787726PA24W-BEマットグレイッシュベージュ
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992788626PA24W-MBRマットナチュラルブラウン
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6992785926PA24W-MSV66770405PA24W-2626PA24W-MSV 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770405【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992786826PA24W-DBL66770421PA24W-2626PA24W-DBL 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770421【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992787726PA24W-BE66770430PA24W-2626PA24W-BE 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770430【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992788626PA24W-MBR66770439PA24W-2626PA24W-MBR 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770439【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする