曜日別特売

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS Carigo - YAMAHA(ヤマハ)

アクセサリー組み合わせ自由自在のマルチモデル PAS Carigo[パス キャリゴー]

用途ミニベロ全長(mm)1620フレームアルミバッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー車体質量(kg)27.1タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)(目安)139以上変速内装3段変速内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
マットカフェベージュ6992808726PA20CG-BEマットカフェベージュ
148,182
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
ソリッドグレー6992809626PA20CG-SGYソリッドグレー
148,182
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする