曜日別特売

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With DX 26インチ

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS With DX 26インチ - YAMAHA(ヤマハ)

オシャレなシティサイクル ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ デラックス]

用途ショッピング等全長(mm)1880フレームアルミバッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー車体質量(kg)27.9タイヤサイズ26インチ適応身長(cm)(目安)145以上変速内装3段変速内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992789526PA26WDX-MECRマットエクリュ
139,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992791126PA26WDX-MGRマットユーカリ
139,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992792026PA26WDX-BK2マットブラック2
139,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992792926PA26WDX-MBEマットオーロラベージュ
139,091
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6992789526PA26WDX-MECR66770448PA26WDX-2626PA26WDX-MECR 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770448【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992791126PA26WDX-MGR66770457PA26WDX-2626PA26WDX-MGR 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770457【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992792026PA26WDX-BK266770466PA26WDX-2626PA26WDX-BK2 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770466【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。
6992792926PA26WDX-MBE66770475PA26WDX-2626PA26WDX-MBE 【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル) YAMAHA(ヤマハ) 66770475【YAMAHA】電動アシスト自転車 PAS With DX(2026年モデル)YAMAHA(ヤマハ)1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする