曜日別特売

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU

ヤマハ電動自転車26年モデル PAS ULU - YAMAHA(ヤマハ)

学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車[パス ウル]

用途通勤通学等全長(mm)1870フレームアルミバッテリー15.8Ahリチウムイオンバッテリー車体質量(kg)28タイヤサイズ26インチ適応身長(cm)(目安)148以上変速内装3段変速内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6992815726PA26U-MCBLマットセレスタイトブルー
143,636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992816626PA26U-MKHマットカーキグリーン
143,636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992817526PA26U-MECRマットエクリュ
143,636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6992819126PA26U-BK2マットブラック2
143,636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6992815726PA26U-MCBL70045346PA26U画像準備中PAS ULUYAMAHA(ヤマハ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
6992816626PA26U-MKH70045337PA26U画像準備中PAS ULUYAMAHA(ヤマハ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
6992817526PA26U-MECR70045355PA26U画像準備中PAS ULUYAMAHA(ヤマハ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。
6992819126PA26U-BK270045371PA26U画像準備中PAS ULUYAMAHA(ヤマハ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする