YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY
毎日にちょうどいい、扱いやすいコンパクトモデル[パス クレイグ アリー]
用途
ミニベロ
全長(mm)
1620
フレーム
アルミ
バッテリー
15.8Ahリチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
22.4
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
(目安)153以上
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69928060
26PA20CA-KHJ
カーキジェイド2
¥
125,455
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69928069
26PA20CA-MECR
マットエクリュ
¥
125,455
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69928078
26PA20CA-MG
メルティグラファイト
¥
125,455
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。