JST(日本圧着端子製造)
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
適合
圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L
形状
重ね合わせ用
規格
CSA, UL
適合電線(mm
2
)
1.04~2.63
絶縁体
F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き
標準色
青
導体
【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm
2
)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927780
VP-2
1袋(100個)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
69927789
VP-2 アオ
1袋(1000個)
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表