ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性)

ジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(油性) - コスモステクノ

メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを
無くしたいという現場の声から生まれました。
ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。
また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。
従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。
また、希釈しての使用も可能です。

用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに容量1本(10cc)液性油性内容量1本(10cc)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
仕上
粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924621PCM30#400S10ラベル:パープル400粗仕上げ30
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924630PCM15#800S10ラベル:ピンク800粗仕上げ15
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924639PCM9#1200S10ラベル:イエロー1200中間仕上げ9
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924648PCM6#2000S10ラベル:グリーン2000中間仕上げ6
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924657PCM3#4000S10ラベル:ブルー4000鏡面仕上げ3
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
69924666PCM1#8000S10ラベル:ホワイト/グレー8000鏡面仕上げ1
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする