鋼線ジスク用ベベルブラシ

鋼線ジスク用ベベルブラシ - トップマン[工具・金物]

サビ落とし・塗装はがしに

材質鋼線寸法(mm)85最高回転数(min-1[r.p.m])使用時:12000ねじ径M10×P1.5線径(mm)0.3内容量1セット
注意
※ワイヤーブラシ本体の使用上注意と回転工具(空気・電動)本機の取扱説明書をよく読み、安全作業を心がけてください。
※保護メガネ、防塵マスク、帽子、手袋等、作業着を着用してください。
※取付前にワレ・ヒビがないか確認し、取付後は約3分間程度空転させ、異常がないか確認してください。
※ワイヤーブラシの改造はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699265654000792
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする