トップマン[工具・金物]
鋼線ジスク用カップブラシ
サビ落とし・塗装はがしに
材質
鋼線
寸法(mm)
75
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
使用時:12000
ねじ径
M10×P1.5
線径(mm)
0.3
内容量
1個
注意
※ワイヤーブラシ本体の使用上注意と回転工具(空気・電動)本機の取扱説明書をよく読み、安全作業を心がけてください。
※保護メガネ、防塵マスク、帽子、手袋等、作業着を着用してください。
※取付前にワレ・ヒビがないか確認し、取付後は約3分間程度空転させ、異常がないか確認してください。
※ワイヤーブラシの改造はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69926547
4000790
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください