曜日別特売

ラックケース

ラックケース - ARMORラックケース - ARMORラックケース - ARMORラックケース - ARMORラックケース - ARMORラックケース - ARMORラックケース - ARMOR

アルモア(ARMOR)製のFRPラックケースです。軽量かつ堅牢なFRP構造により、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。キャッチロックとコーナー金具で堅牢性を確保。持ち運びやすく、ツアーやリハーサルにも便利。国内正規品は代理店保証付き。

材質FRP構造、金属パーツ(キャッチロック、コーナー金具)ブラック(BK)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
有効内寸(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699276581U-D220/BK (ハーフ)約2.5~3.0約W220×H44×D220約260×70×260(突起除く)
27,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
699276671U-D360/BK約3.5~4.0約W482×H44×D360約530×70×400(突起除く)
27,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
699276762U-D220/BK (ハーフ)約3.5~4.0約W220×H88×D220約260×120×260(突起除く)
30,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
699276852U-D360/BK約4.5~5.0約W482×H88×D360約530×120×400(突起除く)
30,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
699277013U-D360/BK約5.5~6.0約W482×H132×D360約530×165×400(突起除く)
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
699277104U-D360/BK約6.5~7.0約W482×H176×D360約530×210×400(突起除く)
45,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする