予測録画機能付き7インチモニター

予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ予測録画機能付き7インチモニター - ブロードウォッチ

予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録
レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能
撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる
200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影
オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる

用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売内容量1個
注意
※設置前に仮接続のうえ動作確認をしてください
※マイクロSDカード・マイクは別売になります
※2台目のカメラは、ハイビジョン(100万画素)での撮影になります
※同感検知のトリガーは、1台目のカメラに準じます(別々の設定はできません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69924876SEC-LCDTFP-7HINCH
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする