曜日別特売

両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0m

両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm) 2.0m - カモン

両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ

用途機器の電源の接続ケーブル長(m)2プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※仕様は予告無く変更されるバイイがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699282455521-20
オープン
269
296(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする