曜日別特売

(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン

(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

このシステムは、レースで実証された高品質な素材を使用して構成されています。チタン製の高級サイレンサー外筒に、ステンレス製のリンクパイプとエキゾーストパイプを組み合わせ、ハンドメイドのカーボンファイバー製エンドキャップとダブルヒートシールドで仕上げています。
新デザインでは、よりスポーティなルックスを演出するショートタイプのサイレンサーを採用。車体サイドに向けて排気されることで、強いビジュアルインパクトを与えます。
Tracer 9において、標準マフラーとRacing Line(Titanium)を比較したベンチテストでは、最高出力が10,000rpm時に1.5kW(2.0hp)、トルクが9,700rpm時に1.3Nm向上しました。さらに、深みのある力強いサウンドを生み出します。
・プラグ&プレイ方式により、リマッピングの必要はありません。
・ハードケースやセンタースタンドを含むYAMAHA純正アクセサリーとも併用可能です。

主な適合車種TRACER9/GT 21-24内容量1本
注意
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69934010S-Y9R13-HAPT/1
362,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする