曜日別特売

[EC仕様] RACING ステン

[EC仕様] RACING ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

この製品は、アクラポヴィッチのレーシングDNAを色濃く受け継ぐ、新設計のアンダーベリータイプ・フルエキゾーストシステムです。高品質ステンレススチールを使用したエキゾースト本体に、ハンドメイドのカーボンファイバー製カバーを装着。ハニカム形状のプロテクションデザインと、赤と白のアクラポヴィッチロゴが印象的なアクセントとなっています。
触媒コンバーターはヘッダー内部に内蔵され、システム全体は1ユニット構成。車体ラインと美しく一体化するよう設計されており、純正システム比で約28.6%(2.2kg)の軽量化を実現しました。
開発段階ではスロットルレスポンスと実用回転域での性能向上に注力。アクラポヴィッチ社の社内ダイノによるテストでは、ヤマハ MT-07 純正マフラーとの比較で、9,200rpm時に+0.8kW(1.1hp)、8,500rpm時に+0.6Nmのトルク向上を記録しています。パラレルツインエンジンの特性を活かした、深みのあるスポーティなサウンドも魅力です。
プラグ&プレイで取り付け可能、再マッピングも不要です。また、ヤマハ純正センタースタンドやエンジンガードとの併用にも対応しています。

主な適合車種MT-07 21-25内容量1本
注意
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※また、販売店様におかれましてもレース専用マフラーを公道走行目的でお客様の車両に装着することは認められておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69933827S-Y7R13-HKGKHSS
289,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする